96,30 €/ Unitéhors TVA
116,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PERMA |
Série | STAR |
Type | 104485 |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 250 ml |
Lubrifiant | SF03 |
Norme DIN | DIN - KE1T-20 |
Approbation | CE |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 220 °C |
Pression de service maximum | 6 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Oui |
Temps nominal de fonctionnement | 1, 2, 3, ..., 12 mois |
Raccord | R 1/4" |
5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026209,61 €/ Unitéhors TVA
253,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202644,51 €/ Unitéhors TVA
53,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20264,14 €/ Unitéhors TVA
5,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026