Eriks
PERMA

PERMA 100089 Graisseur automatique monopoint CLASSIC avec BIO PU SYN 120-2 (SF09) GRAISSE

  • ERIKS:12748921
Image 1
Ajouter à la liste

32,31 €/ Unitéhors TVA

39,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
CLASSIC
Type
100089
Commande mécanique
Réaction électrochimique
Volume de récipient
120 ml
Lubrifiant
SF09
Norme DIN
DIN - KPE2K-40
Approbation
Ex, CE
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 140 °C
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
1 m
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-3-6-12 mois
Diamètre
70 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

155,84 €/ Unitéhors TVA

188,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026