Eriks
PERMA

PERMA 100083 Graisseur automatique monopoint CLASSIC avec SPEED CX SYN 100-2 (SF08) GRAISSE

  • ERIKS:12749039
Image 1
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
CLASSIC
Type
100083
Commande mécanique
Réaction électrochimique
Volume de récipient
120 ml
Lubrifiant
SF08
Norme DIN
DIN - KHC2N-50
Approbation
Ex, CE
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 140 °C
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
1 m
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-3-6-12 mois
Diamètre
70 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

155,84 €/ Unitéhors TVA

188,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026