Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNCN3-F31K2M-N4-B13-S Plastique PC (renforcé de fibre de verre Makrolon) Antidéflagrant Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68/IP69

  • ERIKS:13498631
Image 1
Ajouter à la liste

605,00 €/ Unitéhors TVA

732,05 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NCN3-F31K2(M)
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NCN3-F31K2M-N4-B13-S
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NC
Fonction de commutation
2x Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
8.2V NAMUR
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68/IP69
Raccord du electrovanne
Oui
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PC (renforcé de fibre de verre Makrolon)
Revêtement du surface
Base en aluminium revêtu de poudre
Température ambiante
de -40 jusqu'à 100 °C