174,00 €/ Unitéhors TVA
210,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NCN3-F31K |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NCN3-F31K-N4-V1-V1 |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 2-wire NC |
Fonction de commutation | 2x Normally closed (NC) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 8.2V NAMUR |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ga, Mb, Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |
Raccordement électrique | 1x M20x1,5 and 2x M12 (V1) prise (Magn) |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 100 °C |