177,00 €/ Unitéhors TVA
214,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NCN3-F31K |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NCN3-F31K-N4-S |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 2-wire NC |
Fonction de commutation | 2x Normally closed (NC) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 8.2V NAMUR |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Raccordement électrique | M20x1,5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Non |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 100 °C |