Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNCN3-F31K-N4-K-S Plastique PBT Antidéflagrant Ga, Mb, Ex ia IP67

  • ERIKS:13499317
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NCN3-F31K
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NCN3-F31K-N4-K-S
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NC
Fonction de commutation
2x Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
8.2V NAMUR
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ga, Mb, Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 1
Raccordement électrique
1x M20x1,5 avec 1x M12x1,5 (Magn)
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 100 °C