172,00 €/ Unitéhors TVA
208,12 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NCN3-F31 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NCN3-F31-B3B-V1-V1 |
Type d'interrupteur | Inductive AS-interface sensor |
Fonction de commutation | AS-interface sensor |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 26.5-31.9 V via AS-i bus system |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | 2 x 4-pin, M12 x 1 connecteur |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |