Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNCN3-F31-B3B-V1-K Plastique PBT IP67

  • ERIKS:13488180
Image 1
Ajouter à la liste

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NCN3-F31
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NCN3-F31-B3B-V1-K
Type d'interrupteur
Inductive AS-interface sensor
Fonction de commutation
AS-interface sensor
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
26.5-31.9 V via AS-i bus system
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
4-pin, M12 x 1 connecteur / (côté soupape) PVC câble 0.5 m/0.75 mm²
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Avec câble de raccord
Oui
Longueur du câble de raccord
0.5 m
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C