Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNCN3-F25-N4-5M Plastique PBT Antidéflagrant Ga, Da, Mb Ex ia IP67

  • ERIKS:13493041
Image 1
Ajouter à la liste

319,50 €/ Unitéhors TVA

386,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NCN3-F25
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NCN3-F25-N4-5M
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NC
Fonction de commutation
2x Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
8.2V NAMUR
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Raccordement électrique
PVC câble, 5 m/0.75 mm²
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Avec câble de raccord
Oui
Longueur du câble de raccord
5 m
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 100 °C