Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D Plastique PC (renforcé de fibre de verre Makrolon) Antidéflagrant Ex ec IIC T6...T1 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc IP67

  • ERIKS:13175693
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
39 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBN3-F31K2M
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
6 - 30 V DC
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ex ec IIC T6...T1 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PC (renforcé de fibre de verre Makrolon)
Revêtement du surface
Base en aluminium revêtu de poudre
Température ambiante
de -40 jusqu'à 75 °C