Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNBN3-F31K2-E8-B13-S Plastique PC IP66/IP68/IP69

  • ERIKS:13492901
Image 1
Ajouter à la liste

401,00 €/ Unitéhors TVA

485,21 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBN3-F31K2
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN3-F31K2-E8-B13-S
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 3-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
10 - 30 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68/IP69
Raccord du electrovanne
Oui
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PC
Température ambiante
de -40 jusqu'à 75 °C