Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNBN3-F31K-Z8 Plastique PBT IP67

  • ERIKS:13486389
Image 1
Ajouter à la liste

171,00 €/ Unitéhors TVA

206,91 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBN3-F31K
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN3-F31K-Z8
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 2-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
5 - 60 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Non
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C