265,50 €/ Unitéhors TVA
321,26 €TVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NBN3-F31 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NBN3-F31-Z8-V18 |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 2-wire NO |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 6 - 60 V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | Prise de connecteur M18 x 1, 4-pin |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Non |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |