240,00 €/ Unitéhors TVA
290,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NBN3-F31 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NBN3-F31-E8-V16-V15 |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 3-wire NO |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 10 - 30 V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | Prise de connecteur Rd 24 x 1/8 inch 6 pin+PE / 5-pin, M12 x 1 prise (Magn) |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Oui |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |