Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur double 2xNBN3-F31-E8-V1 Plastique PBT IP67

  • ERIKS:13487008
Image 1
Ajouter à la liste

134,00 €/ Unitéhors TVA

162,14 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBN3-F31
Exécution
Détecteur double
Modèle interrupteur
NBN3-F31-E8-V1
Type d'interrupteur
Inductive (2x) 3-wire NO
Fonction de commutation
2x Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
10 - 30 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
M12 (V1) fiche
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Non
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C