145,50 €/ Unitéhors TVA
176,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NBN3-F31 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NBN3-F31-E8-K |
Type d'interrupteur | Inductive (2x) 3-wire NO |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 10 - 30 V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | PVC câble, 5 m/0.75 mm² |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Non |
Avec câble de raccord | Oui |
Longueur du câble de raccord | 5 m |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Matériau du boîtier | Plastique PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |