Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur de proximité 1xNCB5-18GM40-N0-V1 Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303, face du capteur PBT Antidéflagrant Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP67

  • ERIKS:13021530
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NCB5
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NCB5-18GM40-N0-V1
Type d'interrupteur
Inductive
Fonction de commutation
Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
1
Alimentation
8.2V NAMUR
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Raccordement électrique
4-pin, M12 x 1 connecteur
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303, face du capteur PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 100 °C