239,00 €/ Unitéhors TVA
289,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PEPPERL+FUCHS |
Série | NCB4 |
Exécution | Détecteur de proximité |
Modèle interrupteur | NCB4-12GM40-N0 |
Type d'interrupteur | Inductive |
Fonction de commutation | Normally closed (NC) |
Nombre de commutateurs | 1 |
Alimentation | 8.2V NAMUR |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Raccordement électrique | PVC câble, 2 m/0.34 mm² |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP67 |
Avec câble de raccord | Oui |
Longueur du câble de raccord | 2 m |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303, face du capteur PBT |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 100 °C |