Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur de proximité 1xNBN4-12GM40-Z0 Laiton nickelé, face du capteur PBT IP67

  • ERIKS:13486598
Image 1
Ajouter à la liste

335,70 €/ Unitéhors TVA

406,20 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBN4
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NBN4-12GM40-Z0
Type d'interrupteur
Inductive
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
1
Alimentation
5 - 60 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
PVC câble, 2 m/0.14 mm²
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Non
Avec câble de raccord
Oui
Longueur du câble de raccord
2 m
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, face du capteur PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 75 °C