Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur de proximité 1xNBB2-V3-E2 Plastique PBT IP67

  • ERIKS:10053860
Image 1
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBB2
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NBB2-V3-E2
Type d'interrupteur
Inductive
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
1
Alimentation
10 - 30 V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
PVC câble, 130 mm/0.14 mm²
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Avec câble de raccord
Oui
Longueur du câble de raccord
0.13 m
Matériau du boîtier
Plastique PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C