Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Détecteur de proximité 1xNBB2-12GM40-Z0-3G-3 Laiton nickelé, face du capteur PBT Gc, Dc, Ex ec / Ex tc IP67

  • ERIKS:13489323
Image 1
Ajouter à la liste

252,50 €/ Unitéhors TVA

305,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEPPERL+FUCHS
Série
NBB2
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NBB2-12GM40-Z0-3G-3
Type d'interrupteur
Inductive
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
1
Alimentation
5 - 60 V DC
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Gc, Dc, Ex ec / Ex tc
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Raccordement électrique
PVC câble, 2 m/0.14 mm²
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Avec câble de raccord
Oui
Longueur du câble de raccord
2 m
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, face du capteur PBT
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C