Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Marteau rivoir avec gaine de protection antichoc hickory 1000g

  • ERIKS:12055860
  • Fabricant:4016134502378
Image 1
Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, mâchoires : denture trempée (61 HRC). Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main. L'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Auto-serrante sur les tubes et les écrous. Branches à gaine synthétique.
Ajouter à la liste

43,75 €/ Unitéhors TVA

52,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEDDINGHAUS
Poids
1000 g
Matériau du poignée
Bois