Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Marteau de menuisier manche en frêne 22mm

  • ERIKS:12055885
  • Fabricant:4016134504402
Image 1
Modèle : DIN ISO 8976. Tête chromée, l'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Isolée jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/partie 201.
Forgée en matrice en acier au chrome-vanadium de haute qualité. En complément, les taillants sont trempés par induction. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Ajouter à la liste

17,56 €/ Unitéhors TVA

21,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEDDINGHAUS
Poids
230 g