Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Marteau de forge à deux pannes ULTRATEC 1000g

  • ERIKS:23076166
  • Fabricant:4016134506932
Image 1
Modèle : DIN ISO 8976. L'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique multicomposants.
En acier au chrome-vanadium, forgé, traitement haute résistance, tête chromée et polie.
Ajouter à la liste

36,97 €/ Unitéhors TVA

44,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEDDINGHAUS
Poids
1000 g
Longueur
260 mm