Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Manche pour marteau rivoir hickory pour 1000g

  • ERIKS:12055868
  • Fabricant:4016134702112
Image 1
Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, , mâchoires : denture trempée (61 HRC). Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main. L'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Auto-serrante sur les tubes et les écrous.
Utilisable comme clé serre-tubes et pince multiprise apportant un gain de poids de 20 % (pour 400 mm) et de 40 % (pour 560 mm) par rapport aux clés serre-tubes conventionnelles. Branches à gaine synthétique.
Ajouter à la liste

10,75 €/ Unitéhors TVA

13,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEDDINGHAUS
Poids
1000 g
Matériau du poignée
Bois