Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS 5039.98 hamer glasvezelsteel 2kg

  • ERIKS:23075545
  • Fabricant:4016134506833
Image 1
Tête de marteau en acier de haute qualité selon DIN
Manche ergonomique avec une couche d'élastomère antidérapante et une couche dorsale en polypropylène contre les vibrations, pour un travail détendu
Le manche est relié de manière inséparable à la tête du marteau à base de plastique spécial avec des fils de fibre de verre et donc pratiquement incassable.
Ajouter à la liste

60,14 €/ Unitéhors TVA

72,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEDDINGHAUS
Poids
2000 g