Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis Stubby PZ2x 35mm SwissGrip

  • ERIKS:14593414
  • Fabricant:7610733251377
Image 1
Tournevis boule cruciforme PZ

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler. Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

13,88 €/ Unitéhors TVA

16,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS