Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis Stubby PH3x 40mm Classic

  • ERIKS:23082129
  • Fabricant:7610733001866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis boule cruciforme PH

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler. Avec manche boule en acétate de cellulose Classic, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence.

Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Phillips pH
Taille
3
Longueur de lame
40 mm
Longueur totale
90 mm
Type de poignée
Classic
Poids
53 g