Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis dynamométrique 0,4-2,0Nm a. porte-embout

  • ERIKS:14593393
  • Fabricant:7610733247226
Image 1
Tournevis dynamométrique MecaTorque

Modèle : avec manche bicomposant et gaine souple. Couple réglable en continu sans outil de réglage grâce à un capuchon rotatif à l'extrémité de la poignée. Échelle graduée analogique bien lisible grâce à l'effet de loupe. Testé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai et outil de recalibrage.

Applications : pour un vissage contrôlé avec couple prédéterminé.



Avec porte-embout magnétique. Pour actionner les embouts de vissage 1/4".

Ajouter à la liste

193,76 €/ Unitéhors TVA

234,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS