Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 8400 T27x125mm SwissGrip

  • ERIKS:14593375
  • Fabricant:7610733079261
Image 1
Tournevis pour TORX® SwissGrip

Modèle : lame ronde, poignée avec plats anti-roulement.



En acier à ressort fortement allié, avec manche bicomposant bombé SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de prise de force et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

22,88 €/ Unitéhors TVA

27,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS