Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 8206S six pans creux 3x100mm avec tête sphérique SwissGrip

  • ERIKS:23080107
  • Fabricant:7610733079162
Image 1
Tournevis pour six pans, à tête sphérique

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame hexagonale. Manche avec plats anti-roulement.



Six pans à tête sphérique. Avec manche bicomposant bombé SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de prise de force et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS