Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 8193 D PH3x150mm Cap. frappe PB SwissTools

  • ERIKS:14593407
  • Fabricant:7610733286454
Image 1
Tournevis cruciforme PH, avec tête à frapper

Pour visser, buriner et ouvrir.

Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.

Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.



En acier à ressort fortement allié avec lame ronde traversante.
Avec manche boule bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Avec plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.

Ajouter à la liste

30,96 €/ Unitéhors TVA

37,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS