Pour visser, buriner et ouvrir.
Modèle : en acier spécial fortement allié, lame six pans traversante et bague six pans pour le serrage assisté avec clé plate ou polygonale.
Applications : pour travaux durs, pour desserrer ou casser les colliers de serrage et comme burin pour réaliser des fentes dans les murs.
En acier à ressort fortement allié avec lame ronde traversante.
Avec manche boule bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Avec plats empêchant le tournevis de rouler et tête à frapper.
22,35 €/ Unitéhors TVA
27,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150