Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.
Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
21,86 €/ Unitéhors TVA
26,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Pozidriv |
Taille | 3 |
Longueur de lame | 150 mm |
Longueur totale | 270 mm |
Type de poignée | SwissGrip |
Poids | 146 g |