Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 8192 PZ0x 60mm SwissGrip

  • ERIKS:23080094
  • Fabricant:7610733079032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis cruciforme PZ, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Pozidriv
Taille
0
Longueur de lame
60 mm
Longueur totale
140 mm
Type de poignée
SwissGrip
Poids
23 g