Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 8100 plat 3,5x0,5x 90mm SwissGrip

  • ERIKS:23080077
  • Fabricant:7610733078868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis plat

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche bombé bicomposant SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. Résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Largeur de lame
3.5 mm
Longueur de lame
90 mm