Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 6192 PZ2x100mm Multicraft

  • ERIKS:23078924
  • Fabricant:7610733028955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis cruciforme PZ, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.

Ajouter à la liste

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Pozidriv
Taille
2
Longueur de lame
100 mm
Longueur totale
205 mm
Type de poignée
multicraft
Poids
85 g