Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.
Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.
12,20 €/ Unitéhors TVA
14,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 100 mm |
Longueur totale | 205 mm |
Type de poignée | multicraft |
Poids | 85 g |