Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 6190 PH1x 80mm Multicraft

  • ERIKS:23082171
  • Fabricant:7610733028917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis cruciforme PH, avec lame ronde

Modèle : en acier spécial fortement allié. Avec lame ronde. Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.

Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Phillips pH
Taille
1
Longueur de lame
80 mm
Longueur totale
175 mm
Type de poignée
multicraft
Poids
60 g