Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 6100 plat 4 x0,6x100mm Multicraft

  • ERIKS:23080042
  • Fabricant:7610733029662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis plat

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche structuré pour une bonne prise en main en acétate de cellulose Multicraft, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence. Assure un maintien sûr, même avec des mains grasses.

Ajouter à la liste

8,54 €/ Unitéhors TVA

10,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Largeur de lame
4 mm
Longueur de lame
100 mm