Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 5192 VDE PZ0x 60mm Classic

  • ERIKS:23078698
  • Fabricant:7610733062539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis VDE cruciforme PZ

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Avec manche bombé SwissGrip bicomposant, résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.

Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Pozidriv
Taille
0
Longueur de lame
60 mm
Longueur totale
150 mm
Type de poignée
Classic VDE
Approuvé VDE
Oui
Poids
23 g