Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 5190 VDE PH2x100mm Classic

  • ERIKS:23065987
  • Fabricant:7610733062508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis VDE cruciforme PH

Modèle : en acier à ressort fortement allié. Lame ronde, isolée. Avec manche bombé SwissGrip bicomposant, résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.

Ajouter à la liste

14,78 €/ Unitéhors TVA

17,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Système à visser
Phillips pH
Taille
2
Longueur de lame
100 mm
Longueur totale
205 mm
Type de poignée
Classic VDE
Approuvé VDE
Oui
Poids
72 g