Modèle : en acier à ressort fortement allié. Lame ronde, isolée. Avec manche bombé SwissGrip bicomposant, résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.
9,79 €/ Unitéhors TVA
11,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PB SWISS TOOLS |
Système à visser | Phillips pH |
Taille | 0 |
Longueur de lame | 60 mm |
Longueur totale | 150 mm |
Type de poignée | Classic VDE |
Approuvé VDE | Oui |
Poids | 23 g |