Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 5190 VDE PH/S 1x 80mm Classic

  • ERIKS:14593411
  • Fabricant:7610733273416
Image 1
Tournevis VDE PlusMinus PH/plat, diamètre de lame réduit

Modèle : profil mixte PH/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.



Avec manche bombé SwissGrip bicomposant, résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.

Ajouter à la liste

14,36 €/ Unitéhors TVA

17,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS