Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 5100 VDE plat 3,5x0,6x100mm Classic

  • ERIKS:23079137
  • Fabricant:7610733062416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis plat VDE

Modèle : en acier à ressort fortement allié. Lame ronde, isolée. Avec manche bombé SwissGrip bicomposant, résistant aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels. Avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC/EN 60900.

Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Largeur de lame
3.5 mm
Longueur de lame
100 mm