Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 100 plat 8 x1,2x160mm Classic

  • ERIKS:23082014
  • Fabricant:7610733000074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis plat

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche fin en acétate de cellulose Classic, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence.

Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Largeur de lame
8 mm
Longueur de lame
160 mm