Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Tournevis 100 plat 4 x0,6x100mm Classic

  • ERIKS:23082011
  • Fabricant:7610733000043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tournevis plat

Modèle : en acier à ressort fortement allié avec lame ronde. Pointe à faces planes et parallèles avec coins biseautés pour une transmission optimale de la force et une force d'éjection réduite (pas d'effet cam-out). Manche avec plats empêchant le tournevis de rouler.



Avec manche fin en acétate de cellulose Classic, résistant aux chocs, à l'huile et à l'essence.

Ajouter à la liste

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS
Largeur de lame
4 mm
Longueur de lame
100 mm