Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Manche rechange ESD 105mm

  • ERIKS:13545790
  • Fabricant:7610733246915
Image 1
Manche ESD pour lames interchangeables

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.



Modèle : avec manche boule bicomposant caoutchouté SwissGrip, antidérapant même avec les mains mouillées, bonne transmission du couple de rotation. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : décharge électrostatique, protège les composants électroniques sensibles, pour les postes de travail sécurisés ESD.

Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS