Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Manche EDS pour lames interchang. mini

  • ERIKS:14593434
  • Fabricant:7610733246885
Image 1
Manche télescopique ESD pour lames interchangeables

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.



Modèle : manche en plastique avec capuchon pivotant et longueur de lame réglable en continu.

Applications : décharge électrostatique, protège les composants électroniques sensibles, pour les postes de travail sécurisés ESD.

Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PB SWISS TOOLS